品番 : EA928AB-4B
品名 : 600mm 交換用モップ(EA928AB-4,-4S用)
仕様
用途 | 体育館・廊下・フロアーなどの広い場所のお掃除に | モップ本体適合ヘッド部サイズ | 約600×70mm |
---|---|---|---|
モップサイズ | 約800×310mm | 材質 | 綿100% |
入数 | 1枚 | ||
水拭き・空拭き | |||
体育館モップの替糸です。 | |||
マジックテープ付き(2か所) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2432ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928AB-4A : 600mm 体育館モップ(2本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)