詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-500

品名 : 5本用モップハンガー(単管パイプ用)

仕様

装着サイズ(mm) φ16~28 ホルダー数 5
サイズ 410×70×60(H)mm 重量 約1.1kg
材質 PVC 用途 ホウキ類・チリトリ等を綺麗に並べ整理整頓。
単管パイプ(φ42.7・φ48.6mm)に取付可能
フック6個付
ホウキを押し込むだけで取り付け、外す時も上方向に上げるだけ
クランプ2個で簡単設置
ホウキの穂先を下向きに設置することでホコリが舞い上がりません。
樹脂製で軽量です。
追加説明
カタログ価格

5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1392ページ 2400ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top