品番 : EA928AB-73B
品名 : 180x135x40mm スペアースポンジ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-808-600-0 |
|---|---|---|---|
| スポンジサイズ | 180×135×40mm | 材質 | ビスコーススポンジ |
| 入数 | 1個 | 重量 | 85g |
| EA928AB-73、旧-306、旧-306A用替スポンジ | |||
| スポンジが固い場合は水またはぬるま湯で柔らかくしてからご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/06/21 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-73 : 1320mm スポンジモップ(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
