品番 : EA928AB-801
品名 : 1268x515x1374mm モップハンガー(16本掛)
この商品はお客様組み立て品です。
工場などの5S対策に活躍する大型モップハンガー
独自のモップガイドで限られたスペースでもスッキリ収納できます
独自のモップガイドで限られたスペースでもスッキリ収納できます
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-491-616-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1268(W)×515(D)×1374(H)mm |
| 重量(kg) | 約19.1 | 材質 | 本体・受皿:スチールに粉体塗装 丸パイプ:スチールにユニクロメッキ |
| 収納本数 | 16本 | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| キャスター径 | φ47mm | キャスター材質 | ゴム |
| 清掃用具は含みません。 | |||
| 工場などの5S対策に活躍する大型モップハンガー。 | |||
| 独自のモップガイドで限られたスペースでもスッキリ収納できます。 | |||
| 片面8本ずつの計16本を両面で収納でき、少ないスペースで多収納を実現しました。 | |||
| モップガイド(前面・背面各4本分) 上下2ヶ所のガイドでモップのヘッドを挟むことにより、ぐらつくことなくヘッドを立てて収納できます。 |
|||
| 瞬時に脱着できるアーム型フック モップなどを吊り下げた重みで、はさむ力が加わる独自構造のアーム型フック。 モップを押し上げるだけで脱着がワンタッチにでき、重いモップなどのズレ落ちを防止する、すべり止めキャップ付です。 |
|||
| モップの吊り下げ方・取り外し方 吊り下げは、モップを下から上に軽く押し上げればセット完了です。 取り外しは、モップを上に押し上げて引けば簡単に外れます。 |
|||
| アーム型フック(両面に設置)、スライド式フック、取り外せる受皿、ストッパー付(ストッパー付×2、ストッパー無×2)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,300 円(税抜)/ 69,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
