品番 : EA928AB-8B
品名 : 95x150mm 交換用モップ(5枚)
仕様
| サイズ | 95×150mm | 材質 | ポリエステル・ナイロン |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | ||
| EA928AB-8用替モップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/04 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-8 : 135x90x55mm ハンドモップ |
ウェブカタログ画像
拡大
