品番 : EA928AB-93
品名 : 6本掛 モップハンガー
この商品はお客様組み立て品です。
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                            約50cm角の省スペースに最大13品目の清掃用品が収納可能
                            仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-491-340-0 | 
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ | 
| サイズ | 本体:536(W)×505(D)×1375(H)mm 受皿:453(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)  | 
                                        重量 | 9kg | 
| 清掃用具は含みません。 | |||
| 約500mm角の省スペースタイプなので、設置スペースの悩みを解消。 | |||
| 最大約13品目の清掃用品が収納可能 | |||
| 瞬時に脱着できるアーム型フック | |||
| キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無×2) | |||
| 瞬時に脱着できるアーム型フック モップなどを吊り下げた重みで、はさむ力が加わる独自構造のアーム型フックです。 モップを押し上げるだけで脱着がワンタッチにでき、重いモップなどのズレ落ちを防止する、すべり止めキャップ付です。  | 
                                |||
| モップの吊り下げ方・取り外し方 吊り下げは、モップを下から上に軽く押し上げればセット完了です。 取り外しは、モップを上に押し上げて引けば簡単に外れます。  | 
                                |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/04 14:53現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2460ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                

                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            