詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-1

品名 : 220mm ほうきセット・ミニ

仕様

穂先幅 120mm 毛丈 85mm
全長 215mm ちりとりサイズ 160(W)×220(L)mm
材質 <ほうき>
柄:ポリエチレン
毛:ポリプロピレン
<ちりとり>
ポリプロピレン
小さくても、多用途に使えるほうきセットです。
テーブルの上、車の中等に便利です。
追加説明
カタログ価格

625 円(税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 81

(2026/09/30 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2382ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top