詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-143

品名 : 300x1325mm パームほうき

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 BR744-000X-MB
全長 1325mm 穂先幅 300mm
毛丈 195mm 重量 452g
材質 ハンドル:アルミパイプ(φ22mm)
穂:ヤシ葉の芯
非常にコシの強いヤシの葉脈を使ったほうきです。
普通のほうきでは掃きづらい濡れた落ち葉などのゴミも上手に掃き取ることができます。
追加説明
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 01:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2384ページ
ウェブカタログ画像
  • 濡れた落ち葉など掃きづらいゴミも掃きとれます。
  • 毛先はコシの強い葉脈を使用

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top