詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-161A

品名 : 270x795mm PPほうき付ちりとりセット

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 BR705-000U-MB
商品名 ダストリーPP 用途 飲食店、商店、事業所などの玄関や外回りに
<ほうき>
全長 約810mm 毛丈 約140mm
穂先幅 約220mm 重量 約210g
材質 柄:スチール(PP被覆、抗菌加工)
ジョイント:ポリアセタール
甲:PP
毛:PP
<ちりとり>
サイズ 270(W)×795(H)mm 重量 約310g
材質 グリップ:PP
ハンドル:アルミ合金
本体:PP
先ゴム:PVC
飲食店や玄関先などに置いても景観を損なわないスマートなほうき・ちりとりのセットです。
置き場所に困りません。
直径18~23mmまでのほうきがセットできます。
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/09/28 08:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2382ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top