品番 : EA928AD-162
品名 : 740mm PPほうき・ちりとりセット
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR358-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 庭ほうきペア | 用途 | アスファルト、コンクリート、土など外回りの清掃に |
| <ほうき> | |||
| 全長 | 740mm | 毛丈 | 140mm |
| 穂先幅 | 200mm | 重量 | 220g |
| 材質 | 柄:スチールパイプ 甲:ポリプロピレン(PP) 毛:ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50% |
||
| <ちりとり> | |||
| サイズ | 220(W)×335(H)mm(グリップ含む) | 重量 | 130g |
| 材質 | PP | ||
| 天然と化学繊維の混合毛タイプで、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。 | |||
| コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/12 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2382ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
