品番 : EA928AD-171
品名 : 670-1035mm 伸縮式ほうき
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR397-000N-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ツインブルロンTF-N | 用途 | 階段や壁際などの掃きにくい場所 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃などに |
| 全長 | 670~1035mm | 穂先幅 | 230mm |
| 毛丈 | 47mm | 重量 | 230g |
| 材質 | ハンドル:アルミパイプ 甲・コーム:PP 毛:両サイド40mm=PP、中央部150mm=PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材 |
||
| ゴミがからみにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。 | |||
| ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 | |||
| 柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。 | |||
| 丈夫で軽量なアルミパイプに滑り止め付グリップを採用。 | |||
| 柄の長さが調節できる伸縮柄タイプです。 | |||
| ブラシに付いたホコリが簡単に取れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/11 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2382ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
