品番 : EA928AD-177A
品名 : 277x120x800mm ハンドル付ちりとり
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C303-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブンチリT-BL | サイズ | 277(W)×120(D)×800(H)mm |
| 重量 | 940g | 材質 | ボディ:スチールメラミン焼付 ハンドル:スチールクロームメッキ 先ゴム:熱可塑性エラストマー |
| 耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。 | |||
| スチール製の為、安定性があり丈夫で耐久性があります。 | |||
| 熱や水にも強い為劣化しにくく長持ちします。 | |||
| ハードな条件でも長持ちします | |||
| 先端はゴムが付いているので細かいゴミもきれいに回収できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
