詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-2

品名 : 320x245mm ちりとり

仕様

サイズ 320×245mm 重量 130g
材質 ポリプロピレン
フックなどに引っ掛けやすい形状で収納に便利です。
一度取った砂ゴミが戻りにくいように懐が深くなっています。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2383ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top