品番 : EA928AD-23
品名 : 324x191x687mm ほうき付ちりとりセット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-781-600-5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 【ちりとり】本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、グリップ:ポリエチレン、柄:鋼線にビニール接着コーティング 【ほうき】頭・グリップ:高圧ポリエチレン、ブラシ:ポリエステル、柄:スチールパイプにABS接着被膜 |
ほうき幅 | 225mm |
| ほうき全長 | 730mm | ちりとりサイズ | 使用時:324(W)×191(D)×687(H)mm 収納時:324(W)×50(D)×760(H)mm |
| 重量 | ちりとり:650g ほうき:200g |
色 | 灰色 |
| 置き場所に困らない、ほうきとチリ取りのセットです。 | |||
| ほうきは毛先が広がり、隅々まできれいに掃除できます。 | |||
| 収納時の厚さはわずか5cmの薄型でスリムに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/04 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2382ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
