詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-38A

品名 : 330x 860mm ほうき・座敷(3本組)

仕様

全長 約860mm 穂先幅 約330mm
毛丈 300mm 材質 穂先:ホーキ草(天然)
柄:竹PVCカバー
入数 3本
追加説明
カタログ価格

7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 04:09現在)

商品入数 3 販売単位 組
カタログページ 2381ページ
ウェブカタログ画像
※3本入
  • ※3本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top