品番 : EA928AD-43
品名 : 272x245x660mm ちりとり(2Way)
本体を回転させると掃き掃除も溝掃除も一度にできる、メーカー独自の機能チリトリ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DP-472-000-7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 床掃除、溝掃除などに | サイズ | 横使用時:約272(W)×295(D)×660(H)mm 縦使用:約121(W)×342(D)×678(H)mm 柄:φ16mm |
| 重量 | 約540g | 材質 | 本体・グリップ:ポリプロピレン 柄:アルミパイプ |
| カラー | ダークグレー | ||
| 掃き掃除と溝掃除の2Way | |||
| 【横使用時】 大きな掃き込み口は密着性に優れたゴム付きで細かいゴミもきっちり掃き込めます。 |
|||
| 【縦使用時】 幅の狭い側溝のゴミも掃き込めます。 掃き込み口の幅は約9cmなので、そのまま収納すれば場所も取りません。 |
|||
| 作業中にホーキを立てかけるのに便利なホルダー付き | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2383ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
