詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-500

品名 : 285x365x675mm 大型ちりとり(腰かけ)

仕様

メーカー コンパル 型番 028904
サイズ 285(W)×365(D)×675(H)mm ハンドル長さ 410mm
重量 1.2kg 耐荷重 120kg
材質 ポリプロピレン
ホーキ収納フック付
庭の掃除や現場の後片付けに。
奥行タップリで効率良く掃除できます。
ロングハンドルで屈まずに楽な姿勢で扱えます。
耐荷重120kgで疲れた時の椅子にも使えます。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/27 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2383ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top