詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-54A

品名 : 210mm 木柄ほうき(PVC・5本組)

仕様

全長 約1160mm 穂先幅 210mm
毛丈 約90mm(2列) 入数 5本
材質 穂先:PVC
柄・台:木
先割りタイプでファッションフロアーや木の床を傷付けにくい。
狭いところもラクラク掃除できます。
ブラシ部分の目が詰まっているので小さなゴミも掃きやすい。
木柄の先端にはフックに掛けられる穴付き
追加説明
カタログ価格

5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/04 02:51現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2384ページ
ウェブカタログ画像
  • 毛は2列です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top