品番 : EA928AD-551
品名 : 350mm ほうきセット・ミニ
仕様
| <ほうき> | |||
| 穂先幅 | 270mm | 毛丈 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350mm | 材質 | 毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン |
| <ちりとり> | |||
| サイズ | 270(W)×335(L)mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 480 | ||
| 作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。 | |||
| ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。 | |||
| チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。 | |||
| 水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2382ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
