品番 : EA928AD-556
品名 : 1350x350mm 現場用ほうき
仕様
| 穂先幅(mm) | 350 | 毛丈(mm) | 120 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1350 | 入数 | 1本 |
| 材質 | 穂先:塩ビ(先割れ) 柄:スチールパイプ 台:PP |
重量(g) | 1050 |
| 8列植毛のたっぷり毛量。毛先は先割れで床の凸凹部の細かいゴミや砂をしっかりかき出します。 | |||
| 35㎝の広めの掃き巾で広いスペースも効率よく掃除できます。 | |||
| 荒っぽい使用にも耐える頑丈設計なので工事現場などにもお勧めです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
