詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-560

品名 : 300x940mm ブレードホーキ

仕様

穂先幅 300mm 全長 約940mm
材質 穂先:TPR(熱可塑性ゴム)
△部分:PP、TPE
柄:アルミパイプ
重量 205g
粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃けます
水漏れオイル漏れの回収に
狭いところや作業台の上などはハンドルを外してハンドサイズで作業できます
洗剤や消毒液などで洗浄できます。乾きも早く雑菌が繁殖しにくいので衛生的です
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/04 01:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2387ページ
ウェブカタログ画像
  • 粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃けます
  • 水漏れオイル漏れの回収に
  • 狭いところや作業台の上などはハンドルを外してハンドサイズで作業できます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top