詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-5A

品名 : 980mm ほうき(PP/5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 穂先幅:250
毛丈:150
全長:980
材質 穂先:特殊ポリエチレン 柄:木芯にポリエチレンカバー
重量 200g 入数 5本
片手で楽な姿勢で掃除出来ます。
毛先は水に強く小さなゴミでもラクラクお掃除。
軽量で柄が長く美容院などの営業用に使用しても便利です。
追加説明
カタログ価格

5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 01:01現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 2384ページ

代替品

EA928AD-5B
  • 品番

    EA928AD-5B

  • コメント

    変更点:カバー,キャップ黒/柄材質

ウェブカタログ画像
5本入り
  • 5本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top