詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-64A

品名 : 590x570x570mm ちりとり型バッグ

仕様

サイズ 590×570×570(H)mm 容量 170L
耐荷重 20kg 材質 PP(ラミネート加工)
グラスファイバー
重量 430g
ほうきや熊手でサッと一掃き!枝や落ち葉を触らずに捨てられるちりとり型バッグ
マンション外回り・公園での落葉除去作業に
プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。
持ちやすい取っ手付き
追加説明
カタログ価格

3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/04 02:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2383ページ 2483ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top