品番 : EA928AD-66B
品名 : [EA928AD-66用]スペアブレード
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-746-428-0 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個入り | 重量 | 150g |
| ゴム幅 | 280mm | 先端ゴム厚 | 2mm |
| 材質 | ヘッド:ポリプロピレン、 プレート:合成ゴム |
||
| EA928AD-66用替ヘッド | |||
| ゴム製のブレードなので細かいゴミや髪毛が絡みません。 | |||
| タイル面などの水切りとしても便利です。 | |||
| ハンドル用ジョイント(EA928AB-85)別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/19 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2375ページ 2387ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AD-66 : 905mm ゴム製ブレードほうき |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
