品番 : EA928AD-800
品名 : 130x105x260mm ワイパー用スタンド
インテリア性のあるフローリングワイパースタンド
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3179 |
---|---|---|---|
サイズ | 約130(W)×105(D)×260(H)mm | 重量 | 1kg |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板(ラッカー塗装) |
対応サイズ | 約105(W)×45×260mm以下のフローリングワイパー、 フローリングワイパー用取替シート |
適合ワイパー | EA928AD-196S、-197S | ||
スタイリッシュだからリビングやサニタリー、廊下などでも主張しすぎず置き場所に困らない美しい佇まいのデザインです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 00:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2485ページ |
拡大