品番 : EA928AD-801
品名 : 111x60x270mm ワイパー用スタンド
置き場所に困るフローリングワイパーを石こうボードピンで壁に浮かせて収納
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 1997 |
---|---|---|---|
サイズ | 110(W)×60(D)×270(H)mm | 重量 | 820g |
耐荷重 | 1kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂 |
対応サイズ | 107(W)×50(D)×268(H)mm以下フローリングワイパー | 設置可能場所 | 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 |
付属品 | 木ネジ | ||
石こうボードピンで壁に浮かせて収納 | |||
浮かせているので床のお掃除もスムーズ | |||
使いたいときにサッと使えます。 | |||
場所を選ばないシンプルなデザインなのでリビングの壁面にスマートに設置 | |||
取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 15:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2440ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)