詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-806

品名 : 200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5445
シリーズ tower(タワー) サイズ 約200(W)×70(D)×325(H)mm
重量 1.1kg 材質 本体:スチール(粉体塗装)
対応サイズ 幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3 耐荷重 クリーナー本体収納部:約500g
スペアテープ収納部:約250g(1つあたり)
取付可能な壁面 マグネットでのご使用時:マグネットのつく平らな面・スチール壁面
木ネジでのご使用時:板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱
付属品 ・マグネット×2
・滑り止め×2
・木ネジ×4
強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!
浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。
付属の木ネジで壁にも取り付けられます。
スペアテープは3本まで収納できます。
追加説明
カタログ価格

2,770 (税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/19 06:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2440ページ
ウェブカタログ画像
  • 商品はホワイトです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top