詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-93

品名 : 780mm ほうき(シダ/5本)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-388-110-0
穂先幅 約250mm 毛丈 140mm
全長 780mm 重量 約230g
材質 毛:パルミラファイバー約50%・コイヤーファイバー約50%
カバー・キャップ:ポリエチレン
柄:木芯入塩化ビニール収縮チューブ
入数 5本
赤シダ(表)とコイヤー穂(中)をバランス良く混合した掃きやすい屋外用ほうき。
毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。
天然素材を使用していますので、商品によって全長にばらつきがあります。
追加説明
カタログ価格

4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/04 02:32現在)

商品入数 5 販売単位 本
カタログページ 2384ページ
ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top