詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AE-3

品名 : 400x850-1400mm 窓用柄付モップ(伸縮ハンドル)

モップとワイパーが1本に

仕様

全長 850~1400mm スポンジ幅 約400mm
ワイパー 400mm 材質 ヘッド部:ナイロン不繊布、合成ゴム
柄:アルミ
水切りゴム付
モップとワイパーが1本に。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2394ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top