詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AE-5A

品名 : 400mm 水切りワイパー

仕様

メーカー ワコー 型番 CS-82
材質 本体:ABS樹脂、ポリプロピレン
ワイパー:合成ゴム
ワイパー幅 約400mm
全長 持ち手:約260mm 重量 約96g
洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り
幅広シリコーンがボディに密着。
クリックスライド式で最長59㎝まで延長可。
ルーフやボンネットの奥まで届きます。
持ち手角度は自在に変更可能
コーティング被膜に優しいシリコーン素材です。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/05 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2394ページ
ウェブカタログ画像
  • 洗車後のボディやガラスを素早く水切り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top