品番 : EA928AG-106
品名 : 115x75x36mm スポンジたわし(キクロン/10個)
仕様
| メーカー | キクロン | 商品名 | キクロンA |
|---|---|---|---|
| サイズ | 115(W)×75(D)×36(H)mm | 重量 | 12g(1個あたり) |
| 入数 | 10個(ピンク3個・イエロー4個・グリーン3個) | 材質 | ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン |
| 世界初、洗う・みがくを兼ね備えた、貼り合わせスポンジたわしのスタンダード | |||
| 頑固なコゲ・汚れも落ちる!プロも愛用するロングセラー商品です。 | |||
| ゼオミック抗菌加工で衛生的です。 | |||
| 【不織布】 プログレードの研磨粒子を使ったナイロン不織布を使用し、両面からの研磨粒子の塗布で研磨力が最後まで持続します。 【スポンジ】 引っ張り強度に優れ、高密度でコシがあり、泡立ち・耐久性抜群です。 【接着】 キクロンオリジナルの接着剤 より強固に張り合わせるために技術を駆使しています。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/24 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
