品番 : EA928AG-110
品名 : 200x200mm 磨きクロス(50枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SC-R50G |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 200×200mm | 入数 | 50枚(1ロール) |
| 色 | グレー | 材質 | パルプ、ポリプロピレン |
| ザラザラ触感で汚れを落とす使い捨てクロスです。 | |||
| スポンジたわしの代わりにもなります。 | |||
| ロール形状で200mmごとに切り取りしやすいミシン目入りです。 | |||
| 水、中性洗剤をつけて使用できます。 水に濡れても破れにくく、拭き掃除に適しています。 |
|||
| 水に濡らすだけで、軽い油汚れやシンクの汚れを落とします。 | |||
| 使い捨てで衛生的です。 | |||
| キッチンペーパーのように薄いので、細かい溝やスキマもしっかり拭き取れる。 | |||
| キッチン周り、浴室、洗面台、食器類、サッシなど様々なシーンでお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/18 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
