詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-14

品名 : 540mm ボトル洗浄ブラシ

仕様

全長 540mm ブラシ長 125mm
毛足 15mm 重量 約55g
材質 毛:ポリプロピレン特殊加工
柄:鉄線
グリップ:ポリプロピレン
柔らかい毛を使ったブラシです。
ヘッド部が自在に曲がります。
500mlから2Lのペットボトルが洗えます。
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/04 00:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2364ページ
ウェブカタログ画像
  • ヘッド部が自在に曲がります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top