品番 : EA928AG-153
品名 : 120x40mm 汚れ落しシート(マイクロアルミナ砥粒付)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 660-BR |
|---|---|---|---|
| 用途 | 蛇口まわり用水アカ、石鹸カス汚れ落とし用 | サイズ | 120×40×1mm |
| 材質 | 研磨層:アルミナ砥粒 金属フィラー・レザー部:ウレタン、ナイロン |
色 | ブラウン |
| 使用できないもの | 樹脂部分、塗装面、コーティング面、メッキ等の腐食部分など | ||
| メッキ製品にも優れた研磨力を発揮する高品質アルミナが、白っぽい汚れや黒ずみを除去します。 | |||
| ウレタンレザー製のシートタイプのため、蛇口や水栓金具の曲面にフィットし、しっかり磨けます。 | |||
| 使用方法は、水をつけてこするだけ。 | |||
| 研磨力が強いので目立たないところで試してからご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0595ページ 2363ページ | ||||
