詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-20

品名 : 230x 50mm ブラシ・目地用

仕様

全長 230mm 毛丈 30mm
ブラシサイズ 40×10mm 重量 約41g
材質 ブラシ・柄:ポリプロピレン ピンクもしくはブルー(色指定不可)
入数 1本
目地を洗いやすいように毛の長さと植毛の角度を工夫してあります。
サッシの溝や蛇口の付根など細かいところの掃除に最適です。
左右でブラシの毛質(ソフト・ハード)が異なります。
追加説明
カタログ価格

160 (税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/18 16:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2367ページ

代替品

EA928AG-20A
  • 品番

    EA928AG-20A

  • コメント

    変更点:サイズ、色

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top