詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-227

品名 : 110mm 柄付たわし(ショートハンドル/2個)

仕様

用途 キッチン、洗面台などに たわしサイズ 50×60mm
全長 110mm 重量 約26g
材質 ココナッツファイバー、針金、ポリプロピレン 入数 2個
立てても掛けても保管出来るので置き場所に困りません。
目詰まり汚れや細かい部分の汚れに最適です。
立つたわしなので洗った後に乾きやすい。
ショートハンドル・スタンドタイプ
フック穴付き(穴径:11×14mm)
追加説明
カタログ価格

295 (税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/16 15:00現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2365ページ
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top