詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-244

品名 : 120x35mm 洗浄ブラシ(サッシ・レール用)

仕様

仕様 ソフト ブラシ 33×115mm
毛丈 30~37mm 全長 120mm
材質 毛:ポリプロピレン、
柄:ポリプロピレン
立てて置けるから水切れが良く、衛生的に使えます。
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/26 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2366ページ

代替品

EA928AG-244A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top