品番 : EA928AG-261
品名 : 110x80x35mm カーワックススポンジ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 503-Y |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 110×80×35 | 重量(g) | 約80 |
材質 | PVA | カラー | イエロー |
入数 | 1枚 | ||
ワックスがけ用 | |||
ワックスの塗り込みに適した目の粗さがある為、ワックスの伸びが良く、薄く、均一に塗布する事が出来ます。 | |||
使用前は必ず水もしくはぬるま湯に浸し、柔らかい状態にしてから、よくスポンジを絞り、水をきった状態でご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0374ページ |
代替品
|
拡大