詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-30

品名 : 60x148mm ハンドブラシ・曲がる

仕様

ブラシサイズ 60×148mm 毛丈 23mm
全長 180mm 重量 約84g
材質 毛先:ポリプロピレン
台部:ポリエチレン
ブラシが自在に曲がります
丸みに沿って洗えるので、目地、タイヤ磨きに最適です。
追加説明
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top