詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-31

品名 : 60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)

仕様

サイズ 60(W)×35(D)×190(L)mm 重量 50g
材質 頭部:ステンレス線(20g)
柄:ポリプロピレン
耐熱温度 約80℃
グリップ付で力が入りやすく手を汚さずに汚れを落せる。
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0605ページ 2363ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top