品番 : EA928AG-321
品名 : 190x115x55mm 洗車スポンジ
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04045 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 洗車スポンジ PRO | サイズ | 190(W)×115(D)×55(H)mm |
| 材質 | ポリウレタン | 重量 | 約17g |
| 入数 | 1個 | ||
| 軽量・ソフトで車にやさしい! 使いやすいエコノミーサイズの洗車スポンジ | |||
| スポンジ面にはプロファイル(波目)加工を施し、優れた洗浄力を発揮します。 | |||
| 中央部がくびれているので握りやすく、適度な柔らかさで疲れにくい設計です。 | |||
| 水に強く、やわらかくちぎれにくい、エーテル系ポリウレタン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 99 (2026/11/08 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0357ページ | ||||
