詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-332

品名 : 180x260x30mm 洗車スポンジ

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 714-GY
シリーズ プラセーヌプレミアム サイズ 185×125×30mm
材質 PVAスポンジ
みんカラ パーツオブザイヤー5年連続受賞の洗車スポンジのプレミアムバージョン
隙間や穴にねじ込みやすい約70°の鋭角ヘッドを採用
フロントグリルやドアバイザー、ドアハンドルがより洗いやすくなりました
3次元メッシュ構造(体積の約90%が中空)の超保水PVAスポンジのため、シャンプーと水分をたっぷりキープし、泡立ち・泡持ち抜群
水洗い洗車の場合でも、ボディとスポンジの間に親水層が形成されるため、スポンジがスムーズに滑ります。
程よいコシと薄さで、あらゆる部分にしなやかに密着
【使用方法】
・ボディや窓ガラスに小石や砂ボコリが残らないように、水でよく洗い流してください。
・スポンジを軽く握って、滑らせるようにご使用ください。
・水洗い洗車の場合は、スポンジに水をたっぷりと含ませて洗車してください。
・シャンプー洗車の場合は、水をたっぷり含ませたスポンジにシャンプーをつけて泡立てて洗車してください。
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • シャンプーと水分をたっぷりキープし、泡立ち・泡持ち抜群
  • 隙間や穴にねじ込みやすい約70°の鋭角ヘッドを採用
  • 程よいコシと薄さで、あらゆる部分にしなやかに密着

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top