詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-34A

品名 : 90x60x 30mm スポンジたわし(研磨材入/5個)

仕様

サイズ 90×60×30mm 材質 ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリウレタン
入数 5個 重量 5g(1個あたり)
洗って磨ける両面タイプ
食器・鍋・調理器具などに
研磨力にすぐれた不織布と泡立ちの良いスポンジを貼り合わせています。
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 115

(2026/11/04 00:06現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2363ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top