詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-35

品名 : 80x 50mm たわし(ココナッツファイバー/2個)

仕様

サイズ 80×50×25mm 重量 約47g
材質 ココナッツファイバー(植物性繊維) 入数 2個
食器、まな板、ザルなどの洗浄時に最適です。
ミニサイズのため、すみずみまで洗えて便利です。
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/03 23:56現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 2364ページ
ウェブカタログ画像
  • 手のひらに収まるサイズ
  • 表面
  • 表面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top