品番 : EA928AG-417
品名 : 120x250x150mm バス用ブラシ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 商品名 | ユニットバスボンくん抗菌 N-AL |
|---|---|---|---|
| 用途 | 浴槽、床、カラン、壁、天井、風呂蓋、湯オケ、風呂イスなどに | ブラシサイズ | 約φ140mm |
| 全長 | 500~730mm | 重量 | 150g |
| 材質 | ブラシ・ヘッド:ポリプロピレン ハンドル:アルミ グリップ:ポリエチレン |
||
| 水だけで、汚れが落ちる! ふさふさの毛はアミ目状の繊維で出来ていて、水だけで汚れやヌメリをかき取ります。 |
|||
| 軽~くサッとなでるだけで、色んなところが洗える 凹凸やカーブも軽くなでるだけでしっかりフィット。 浴槽、床、カラン、壁、天井、風呂蓋、湯オケ、風呂イスまで誰でも簡単に洗えます。 |
|||
| 浴槽に、キズをつけない ソフトな繊維でできているので、安心して使えます。 |
|||
| ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。 | |||
| 伸びる柄で楽々 伸びる柄付きだから、浴槽の外から楽な姿勢で使えます。終わったら縮めてコンパクトに収納。 |
|||
| 抗菌加工 アミ目繊維は抗菌加工で衛生的。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/12 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2365ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
