詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-45A

品名 : 240x 48x70mm 洗濯槽ブラシ

仕様

全長 240mm ブラシサイズ 大:約70×40mm
小:約48×16mm
毛丈 約30mm 材質 ポリプロピレン
洗濯槽用タイプ
しっかり握れるグリップで、頑固な汚れを掻き落とします。
ダブルのブラシで洗う場所に合わせて使えます。
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2427ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top