品番 : EA928AG-48
品名 : 30x38x310 mm スポンジブラシ(排水口用)
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | KT-119 |
|---|---|---|---|
| 用途 | キッチン、洗面台、お風呂の排水口掃除に | スポンジサイズ | 30×38×80mm |
| 全長 | 310mm | 重量 | 45g |
| 材質 | 柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合) スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム |
||
| 交換できるスポンジ4個付き スポンジだけで使用できます。 |
|||
| 汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。 | |||
| 排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。 狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。 |
|||
| 抗菌ハンドル | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/04 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
