詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-5

品名 : φ95x35mm たわし(ステンレス製)

仕様

サイズ φ95×35mm 重量 約62g
材質 18-0ステンレス(SUS430)
金属ですので、乾きが早く細菌が繁殖しにくく、衛生的です。
中華鍋・フライパンなどの頑固な汚れコゲつきに最適。
大きめサイズなのでしっかり磨けて便利です。
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 451

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0605ページ 2363ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top