詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-500A

品名 : 355mm スポークブラシ(ポリプロピレン製)

仕様

線径 0.5mm ブラシサイズ 228mm
全長 355mm 材質 ポリプロピレン
先端 ビニール
手の届きにくい場所の掃除に
追加説明
カタログ価格

4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top