品番 : EA928AG-511
品名 : 750-1100mm 洗車モップ・マイクロファイバー(伸縮型)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 716-ST |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プラセーヌ | モップカバーサイズ | 約250×150×25mm |
| モップサイズ | 約175×720×60mm | スポンジサイズ | 約180×130×10mm |
| 全長 | 750~1100mm(3段伸縮) | 材質 | モップカバー:ポリエステル スポンジ:PVAスポンジ ヘッド・ストッパー:ポリプロピレン ハンドル:アルミニウム・ポリプロピレン グリップ:ポリウレタン |
| 取り回しの良い3段伸縮ハンドルを採用 | |||
| ループや足元に合わせた長さに調整可能で、収納もコンパクト | |||
| ヘッドを洗いやすい角度に固定でき、しっかり伝わる! | |||
| ハンドルを外せばヘッドだけでも使用でき、細部まで洗浄可能 | |||
| 泡立ちアップ!超保水PVAスポンジ付き | |||
| モップカバーと超保水スポンジは取り外して洗えるから、使用後もキレイをキープ | |||
| 乾燥も速くなり、保管しやすい! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
